Insta360 X6 USBカバー
大切なUSBポートをしっかり保護。安心して撮影を続けるための純正交換用USBカバー。
USBポートをホコリや湿気から保護し、カメラ本来の防塵・防水性能を維持するために欠かせないアイテムです。
カバーの紛失や破損時の交換用として最適で、純正品ならではの高いフィット感により、USBポートをしっかり密閉。水辺やアウトドア、砂埃の多い環境でも安心して撮影を楽しめます。
わずか約1.6gの軽量設計で、本体の携帯性や操作性を損なうことなく装着可能。ミッドナイトブラックとアークティックホワイトの2色をラインアップし、お使いのX6カラーに合わせて選べます。
- 材質
- プラスチック、シリコン
- 寸法(mm)
- 23.6×20.2×12
- 質量(g)
- 1.6
- 対応機種
- X6
- 内容量
- 1個
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ