パークレーン
ウォーターサーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3.5L)
注文コード
82373947
品番
K-11051WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
冷蔵庫で横置きのまま注げるウォーターサーバーです。
用途
3.5Lと大容量で、ファミリー用ピッチャーとして最適です。
アウトドアやスポーツ、イベントやパーティに。
防災用品としてもおすすめです。
材質
本体:AS樹脂、フタ・ハンドル:ポリプロピレン、レバー・ロックボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(L)
3.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません