曜日別特売

PEクロス 引越し用仮止めテープ

PEクロス 引越し用仮止めテープ - オカモトPEクロス 引越し用仮止めテープ - オカモト

・特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です
・色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります
・手で簡単に切れます

用途
引越用仮止め
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレン/ポリエステル織布
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着剤
アクリル系
包装形態
1巻ピロー
粘着力(N/10mm)
3.18
引張強度(N/10mm)
34
内容量
1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82380107OD-007ライトグリーン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380536OD-007ライトブルー
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする