曜日別特売
PET-4200(10個セット) ファーストファイヤー PET-4200 OPPAMA 82382268

ファーストファイヤー PET-4200

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード82382268品番PET-4200(10個セット)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

・エンジン起動時の初爆を検知し、簡単にエンジンを始動することができる装置です。
・エンジン起動時の初爆を検知し、チョーク戻しタイミングのお知らせと、点火プラグへの電気供給状態を2色のLEDランプでチェックできます。

寸法(mm)
40×70×30
電源
リチウム電池3.0V 1個(電池交換式)
本体質量(g)
30
エンジンタイプ
ガソリンエンジン
関連資料:(16.23MB)取扱説明書:(0.71MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする