TO-260-17 ステン規格型平蝶番 SUGICO(スギコ) 82414888

※画像は集合です。

ステン規格型平蝶番

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は質量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
縦2ケ使用時参考扉:12
注文コード
82414888
品番
TO-260-17
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

耐食性・耐薬品性に優れています。

用途
厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など
質量(kg)
縦2ケ使用時参考扉:12
自重(g)
42
モデル
B-1027-17
材質
SUS304
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
関連資料:寸法図(0.18MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする