4ポート USB DisplayPort デュアルディスプレイ KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ搭載)
CS1944DPAは、DisplayPort 1.4に準拠し、8K解像度のデュアルディスプレイに対応した4ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチです。
1組のUSBキーボードとマウスで複数のDisplayPortコンピューターを切り替えて操作でき、限られた作業スペースでも効率的なデスクトップ環境を構築できます。
DCC(デイジーチェーン制御)により、2台のユニットを接続することでクアッドディスプレイ(4画面構成)へ拡張可能です。
高精細でクリアな映像を複数のディスプレイに出力できるため、デザイン、映像編集、CAD/CAM、金融・証券取引、行政業務など、高解像度と作業効率が求められる用途に最適です。
- 仕様
- ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、RS-232コマンド、有線リモコン
- セット内容
- スピーカーケーブル×4(1.8m)、マイクケーブル×4(1.8m)、DisplayPortケーブル×8(1.5m)、USB 3.2 Gen 1 Type-A→Type-Bケーブル×4(1.8m)、有線リモコン×1(1.8m)、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
- 質量(kg)
- 0.62(1.37lb)
- スイッチ
- 【選択】プッシュボタン×5【ステーション選択】スライドスイッチ×1
- 湿度(%RH)
- 0~80(結露なきこと)
- 消費電力
- DC12V:4.88W:144BTU/h
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 260.0×71.8×43.0
- 材質(ケース)
- メタル
- インターバル
- スキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)
- LED
- 【KVM】5(Orange)【オーディオ】5(Green)【USBリンク】5(Green)
- コネクタ
- 【コンソールポート】USB Type-Aメス×2、DisplayPort メス×2(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Pink、フロント×1、リア×1)【KVM(コンピューター)ポート】USB3.2 Gen1 Type-B メス×4(Blue)、DisplayPort メス×8(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×4(Green)、3.5mmオーディオジャック メス×4(Pink)【デイジーチェーンポート】RJ-45 メス×1【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB 3.2 Gen 1 Type-A メス×2(Blue、フロント×1、リア×1)
- 動作温度(℃)
- 0~50
- 保管温度(℃)
- -20~60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 接続台数
- コンピューター:4
- ビデオ仕様
- 最大7680×4320@60Hz、5120×2880@60Hz、4096×2160@240Hz
- キーボード/マウス
- USB
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1台
注意
※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ



























