曜日別特売

花魁 緊急停車灯 充電式 2WAYタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82481765
品番
OKT-01
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

三角表示板の代替品
道路交通法施行規則適合品
防滴仕様
三角表示板代替品としての紫点滅機能に加え、白色発光懐中電灯モードを搭載した2WAY設計。
側面・底面にマグネットを内蔵。車両上部や車両側面のどちらでも設置できます。
充電式を採用しており、車内での充電も可能です。

用途
花魁緊急停車灯
セット内容
緊急停車灯1個、取扱説明書1部、充電ケーブル(CtoC)1本、タイプA⇒C変換アタッチメント1個
奥行(mm)
35
横幅(mm)
35
縦幅(mm)
130
連続使用時間
(満充電の場合)緊急信号モード:約4時間 / 懐中電灯モード: 約2時間
バッテリー
リチウムイオンバッテリー / 2200 mAh / 3.7V
充電時間
約4時間(使用環境により異なります)
色(本体)
ブラック
視認距離
昼間 :250m~ / 夜間: 800m
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をご一読ください。
※内蔵バッテリーの耐熱温度は最大60℃となっております。真夏の車内は大変高温になる場合がありますので、耐熱温度を超えないよう保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする