ラギッドパッカウェイランタン

ラギッドパッカウェイランタン - コールマンジャパンラギッドパッカウェイランタン - コールマンジャパン

携帯の充電もできる小型ランタン
テーブルやテント寝室のライトに最適
アルカリ、リチウムイオン両方使用可能
LEDは白/ウォームカラー選択可能
携帯充電可能
コラプシブルでコンパクト収納
停電・震災需要にもおすすめ

付属品
マイクロUSBケーブル、フック
サイズ
約Φ10 x 24(h) (使用時) 約Φ10 x 13 (h) (収納時)
質量(g)
約390(リチウムイオン電池内蔵)
使用電源
アルカリ単三 3本(別売り)・リチウムイオン電池2本(内蔵・取り外し可)
連続点灯時間
[アルカリ電池]最大約4時間(White/ Hih)/約12時間(White /Low) [リチウムイオン電池)]最大約5.5時間(White/ Hih)/約14.5時間(White /Low)
充電時間(時間)
本体:10
明るさ(Lm)
[アルカリ電池]約350(White Hih)/約125(White Low) / 約190 (Warm Hih)/約50(Warm Low ) [リチウムイオン電池]約405(White Hih)/約115(White Low) / 約180 (Warm Hih )/約45 (Warm Low )
防水性
IPX4 対応
照射距離(m)
[アルカリ電池]約14m(White Hiht )/約6m(White Low )、約9m(Warm Hih)/約4.5m(Warm Low) [リチウムイオン電池]約17m (Warm Hih)/約8.5m(Warm Low )、約10m(Warm Hih)・約4.5m(Warm Low)
内容量
1個
注意
※本製品はライトでありモバイルバッテリーを目的とした商品ではございません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82490321メタリックグリーン(124533)
¥6,398
¥7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする