リチャージブルLEDランタン 300

リチャージブルLEDランタン 300 - コールマンジャパンリチャージブルLEDランタン 300 - コールマンジャパン

くり返し使用できる充電式バッテリーを搭載。明るさ最大300lmで4段階調節可能
USB Type-Cコネクタで充電して使用可能
携帯電話等の充電が可能
明るさが最大300ルーメン
Low/Mid/High/Flashモードの4段階の明るさ切替が可能

付属品
USB Type-Cケーブル
材質
ABS樹脂、他
サイズ
約Φ7.5.×13(h)
質量(g)
約275
モード切替
Hih / Medium / Low / Flash 4段階
使用電源
リチウムイオン電池 3.7V 3,200mAh
充電時間
約5時間
連続点灯時間
約4時間(Hih) 約8時間(Medium) 約26時間(Low) 約8時間(Flash)
防塵防水性能
IPX4対応 ※全方向からの水しぶきに10分間耐える
明るさ(Lm)
約300(Hih) 約180(Medium) 約60(Low)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82490330グリーン(126391)
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする