サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LED間接照明
OG254965R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1124
594
1124
消費電力(W)
14.5
7.8
14.5
光束(Lm)
1720
1000
1720
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82481799
品番
OG254965R
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1124
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
39
消費電力(W)
14.5
光束(Lm)
1720
幅(mm)
28
取付方式
壁面、天井面、床面兼用
長さ(m)
最大連結:20まで(電源ケーブル、延長ケーブル含む)
電圧(V)
100
器具・セット
セット
色温度(K)
2700
クラス
R15クラス2
光色
電球色
演色指数(Ra)
93
調光の可否
×
調色の可否
×
注意
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です