GLOBAL(日本グローバル照明)
広配光LEDシリンダーライト2600lm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82483025
品番
TLB-T18D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軽量化・高効率LEDチップを採用。IP66防水性能、耐サージ機能有。200Vプラグ付き
寸法(mm)
直径26×長さ1200
質量(g)
340
消費電力(W)
18
定格電圧
100/200V
角度(°)
【発光】300
全光束(Lm)
2600
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
6400
使用環境温度(℃)
-10~+40
防塵防水性能
IP66
ケーブル
PSE VCT 3芯*0.75/1.5m
耐雷サージ
3kV