SPR-AC22LB(OL) 充電式ポータブル冷凍冷蔵庫 エスケイジャパン 82511375

SPR-AC22LB(OL) 充電式ポータブル冷凍冷蔵庫 エスケイジャパン 82511375
SPR-AC22LB(OL) 充電式ポータブル冷凍冷蔵庫 エスケイジャパン 82511375
SPR-AC22LB(OL) 充電式ポータブル冷凍冷蔵庫 エスケイジャパン 82511375
SPR-AC22LB(OL) 充電式ポータブル冷凍冷蔵庫 エスケイジャパン 82511375
SPR-AC22LB(OL) 充電式ポータブル冷凍冷蔵庫 エスケイジャパン 82511375
SPR-AC22LB(OL) 充電式ポータブル冷凍冷蔵庫 エスケイジャパン 82511375
SPR-AC22LB(OL) 充電式ポータブル冷凍冷蔵庫 エスケイジャパン 82511375
SPR-AC22LB(OL) 充電式ポータブル冷凍冷蔵庫 エスケイジャパン 82511375
SPR-AC22LB(OL) 充電式ポータブル冷凍冷蔵庫 エスケイジャパン 82511375
SPR-AC22LB(OL) 充電式ポータブル冷凍冷蔵庫 エスケイジャパン 82511375
SPR-AC22LB(OL) 充電式ポータブル冷凍冷蔵庫 エスケイジャパン 82511375

充電式ポータブル冷凍冷蔵庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82511375
品番
SPR-AC22LB(OL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,280
販売価格(税別)
¥64,800

普段のお買い物はもちろん、ドライブから災害時まで活躍の場は無限大
22Lの大容量(目安:缶355mL 34本、ペットボトル500ml 20本、ビン750ml 6本)
駆動時間の目安(5℃:約22時間、-5℃:約15時間、-20℃:約7時間)
お手持ちの冷蔵庫から溢れた食品を入れる、セカンド冷凍冷蔵庫としてもおすすめ。
豊富な機能を搭載(取り外し可能なバッテリー内蔵、LEDライト付き、移動に便利なキャスター付き、便利なサイドネット付き、持ち運びに便利な取って付き、ボトルオープナー付き)
USB出力ポート、キャリーバー付き、着脱式バッテリーパック、キャスター付き、温度設定-20℃~20℃、ボトルオープナー付き、AC100V/DC12V・24V対応、庫内灯

用途
キャンプ、レジャー、車中泊に、セカンド冷凍冷蔵庫に
付属品
バッテリーパック、バッテリー用ACアダプター、車載用充電ケーブル、電源コード、ACアダプター
質量(kg)
10.7
消費電力(W)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
442×372×485
バッテリー
リチウムイオン
冷媒
R134a
バッテリー容量(mAh)
15600
バッテリー容量(Wh)
173

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする