曜日別特売
KS-AN66-KKW あったかぬいるぐみ可愛い嘘のカワウソ CCP 82515058

KS-AN66-KKW あったかぬいるぐみ可愛い嘘のカワウソ CCP 82515058
KS-AN66-KKW あったかぬいるぐみ可愛い嘘のカワウソ CCP 82515058
KS-AN66-KKW あったかぬいるぐみ可愛い嘘のカワウソ CCP 82515058
KS-AN66-KKW あったかぬいるぐみ可愛い嘘のカワウソ CCP 82515058
KS-AN66-KKW あったかぬいるぐみ可愛い嘘のカワウソ CCP 82515058
KS-AN66-KKW あったかぬいるぐみ可愛い嘘のカワウソ CCP 82515058
KS-AN66-KKW あったかぬいるぐみ可愛い嘘のカワウソ CCP 82515058

あったかぬいるぐみ可愛い嘘のカワウソ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82515058
品番
KS-AN66-KKW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

本体についた USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続するだけで、約 30 秒後に背中がぽかぽかと温かくなります。
冬だけではなく、オフィスで冷房が肌寒く感じるときなど、季節を問わず一年中活躍します。
モバイルバッテリーがあれば屋外を含む多様なシーンで使用可能です。
約 60 分で自動オフになり消し忘れの心配もありません。
ぬいぐるみとしても、ぎゅっと抱きかかえていたくなる仕上がりです。

材質
ぬいぐるみポリエステル、USBケーブルPVC
消費電力(W)
3
定格電圧(V)
DC5
温度(℃)
42~46
本体質量(g)
300
定格電流(A)
2
連続使用時間(分)
約60(自動電源OFF)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×250×300
USBケーブル(m)
約1.8
給電方式
USB Type-A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする