a34223 車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 ファミリー・ライフ 82513475

 

a34223 車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 ファミリー・ライフ 82513475
a34223 車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 ファミリー・ライフ 82513475
a34223 車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 ファミリー・ライフ 82513475
a34223 車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 ファミリー・ライフ 82513475
a34223 車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 ファミリー・ライフ 82513475
a34223 車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 ファミリー・ライフ 82513475
a34223 車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 ファミリー・ライフ 82513475
a34223 車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 ファミリー・ライフ 82513475
a34223 車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 ファミリー・ライフ 82513475

車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
82513475
品番
a34223
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

マイナス20度でしっかり冷凍保存!コンパクトな2台目冷凍冷蔵庫
セカンド冷凍庫は大きすぎて置く場所がないという方には2電源対応の車載用冷凍冷蔵庫がオススメ!
2台目にオススメの大容量タイプ!!
全容量22L。庫内サイズ目安:500mlペットボトル×約20本(横置き)・350ml缶×約32本
コンパクトだから置き場所に悩まない。電源さえあればどこにでも置けて便利です!寝室に・リビングに・キッチンに
使いみちいろいろ!アウトドアに・まとめ買いに・返礼品の保存に・2台目として
持ち手付きで持ち運び楽々
車載用電源DC12/24V
マグネット式で冷気を逃さずに密閉できるフタ
使いやすいタッチパネル式
軽量約10kg
容量約22L
2種の運転モード/ECOモード:急速冷凍が不要な時や庫内保冷時に。MAXモード:外気温が高い時に素早く庫内を冷却
冷蔵:温度設定目安0度~8度
冷凍:温度設定目安-18度~-20度
温度設定を固定できるロック機能付き!
1年間保証書付き

色
ホワイト
セット内容
本体、DC電源コード(自動車内電源用)、ACアダプター、AC電源コード
材質
ABS、他
質量(kg)
(約)10
電源
AC100V(50/60Hz) DC12V/24V
コード長さ(m)
AC電源コード:(約)1.4、ACアダプターコード:(約)0.46、DC電源コード:(約)3.5
冷却方式
コンプレッサー式
定格消費電力
70W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)59.8×32×33.5
庫内容量(L)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする