曜日別特売
LN-120A7 防災用乾電池式COBランタン 赤色灯付 1200lm オーム電機 82512398

LN-120A7 防災用乾電池式COBランタン 赤色灯付 1200lm オーム電機 82512398
LN-120A7 防災用乾電池式COBランタン 赤色灯付 1200lm オーム電機 82512398
LN-120A7 防災用乾電池式COBランタン 赤色灯付 1200lm オーム電機 82512398
LN-120A7 防災用乾電池式COBランタン 赤色灯付 1200lm オーム電機 82512398
LN-120A7 防災用乾電池式COBランタン 赤色灯付 1200lm オーム電機 82512398
LN-120A7 防災用乾電池式COBランタン 赤色灯付 1200lm オーム電機 82512398

防災用乾電池式COBランタン 赤色灯付 1200lm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82512398
品番
LN-120A7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

赤色灯付きの高出力乾電池式COBランタンです。
最大1200ルーメンの明るさで点灯します。
白色4モード、赤色2モードの合計6種類の点灯モードを選べます。
赤色点灯・赤色点滅に対応し、夜間や非常時の目印として使用できます。
Ecoモードで約200時間の連続点灯が可能です。
停電時や避難時など、防災の備えに便利です。

質量(g)
690
型番
要確認
光源
白色系LED、赤色系LED
使用電池
単1形乾電池×4本
連続点灯時間
約10時間(High)、約20時間(Mid)、約55時間(Low)、約200時間(Eco)、約86時間(赤色点灯)、約105時間(赤色点滅)
最大径×高さH(Φmm×mm)
144×253
動作モード
High/Mid/Low/Eco/赤色点灯/赤色点滅
入数
1
明るさ(Lm)
1200
光色
昼光色、赤色
防水性
なし
調光機能
6モード
取扱説明書:(3.37MB)
注意
※乾電池は別売りです。単1形乾電池4本を使用します。
※ LEDは交換できません。
※ 本製品は防水仕様ではありません。雨や水のかかる場所で使用しないでください。
※ 連続点灯時間は目安です。電池の性能や使用環境により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする