テンバコ12
- 適合
- テンバコFN-2フタ、(嵌合)テンバコ7、テンバコ12、テンバコ16、テンバコ32、テンバコ47、テンバコ64、テンバコ92
- 種別
- 12
- 材質
- PP
- 色
- グリーン
- 容量(L)
- 10.8
- 内寸(mm)
- 394×240×118
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 440×278×125
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 383×230×110
- 嵌合商品
- テンバコ 92
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 440×278×125
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 383×230×110
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ

































