曜日別特売

テンバコ15

テンバコ15 - サンコー(三甲)テンバコ15 - サンコー(三甲)テンバコ15 - サンコー(三甲)テンバコ15 - サンコー(三甲)テンバコ15 - サンコー(三甲)テンバコ15 - サンコー(三甲)テンバコ15 - サンコー(三甲)テンバコ15 - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)
種別
15
材質
PP
容量(L)
14.4
内寸(mm)
420×320×110
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×365×115
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
410×310×100
嵌合商品
テンバコ 8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
465×365×115
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×310×100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合カード差し
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3712508567304200BL011個ブルー両短辺T2型
1
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1474789867304200YW001個イエローT2型、T2型-2
1
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217715967304200YW00(名入れ)1セット(10個)イエローT2型、T2型-2
1
46,380
51,018(税込)
2以上
42,180
46,398(税込)
3以上
38,780
42,658(税込)
5以上
34,660
38,126(税込)
7以上
34,180
37,598(税込)
10以上
32,820
36,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37125085
2016-09-30
用途: 機械部品の洗浄に使用
株式会社冨山塗装

なかなか、ちょうど良いサイズが見当たらくて、こちらを購入しました。大きさ質感とも問題なしです。三甲さんが地元に工場があることもあって安心して購入使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする