サンコー(三甲)
テンバコ15
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥2,998
1セット(10個)
¥46,380
色
イエロー
ブルー
イエロー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14747898
品番
67304200YW00
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
イエロー
適合カード差し
T2型、T2型-2
適合
テンバコA2フタ、(嵌合)テンバコ8、テンバコ21、テンバコ28、テンバコ40
種別
15
材質
PP
容量(L)
14.4
内寸(mm)
420×320×110
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×365×115
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
410×310×100
名入れ
なし
嵌合商品
テンバコ 8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
465×365×115
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×310×100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000