テンバコ22A
- 適合
- (嵌合)テンバコ43
- 種別
- 22A
- 材質
- PP
- 色
- グレー
- 容量(L)
- 22.2
- 内寸(mm)
- 570×330×121
- フタ
- なし
- 底形状
- 斜格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 615×370×125
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 560×320×111
- 嵌合商品
- テンバコ 43
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 615×370×125
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 560×320×111
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ

































