テンバコ32M2
- 仕様
- (カード差し取付面)両短辺
- 種別
- 32M2
- 材質
- PP
- 色
- ブルー
- 容量(L)
- 29.9
- 内寸(mm)
- 555×395×138
- 機構
- 中仕切固定用リブ有
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 600×440×150
- 適合カード差し
- T2型、T2型-2
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 550×390×130
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 600×440×150
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 550×390×130
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ

































