曜日別特売

テンバコ8

テンバコ8 - サンコー(三甲)テンバコ8 - サンコー(三甲)テンバコ8 - サンコー(三甲)テンバコ8 - サンコー(三甲)テンバコ8 - サンコー(三甲)テンバコ8 - サンコー(三甲)テンバコ8 - サンコー(三甲)テンバコ8 - サンコー(三甲)
適合
テンバコA2フタ、(嵌合)テンバコ15、テンバコ21、テンバコ28、テンバコ40
種別
8
材質
PP
容量(L)
10.5
内寸(mm)
420×320×80
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×365×85
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
410×310×72
嵌合商品
テンバコ 40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
465×365×85
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×310×72
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1473954320101200BL5041個ブルーなし
1
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217065820101200BL504(名入れ)1セット(10個)ブルーあり
1
40,380
44,418(税込)
2以上
36,180
39,798(税込)
3以上
32,780
36,058(税込)
5以上
28,660
31,526(税込)
7以上
28,180
30,998(税込)
10以上
26,820
29,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473955920101200YE3041個イエローなし
1
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217066720101200YE304(名入れ)1セット(10個)イエローあり
1
40,380
44,418(税込)
2以上
36,180
39,798(税込)
3以上
32,780
36,058(税込)
5以上
28,660
31,526(税込)
7以上
28,180
30,998(税込)
10以上
26,820
29,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする