テンバコED-10
- トラスコ品番
- 268-2775
- 材質
- 導電性PP
- 質量(kg)
- 1.05
- 色
- ブラック
- 容量(L)
- 10.9
- 有効内寸(mm)
- 341×231×128
- 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
- 391×261×143
- 外寸(mm)
- 391×261×143
- 内寸(mm)
- 346×236×136
- 底形状
- 格子リブ
- 表面抵抗値(Ω)
- 106
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 20.3(2070)
- 適合カード差し
- (別売)カード差しT3型
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 341×231×128
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 391×261×143
- 内容量
- 1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 全国 | 数量10以上のご注文 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 北海道地方 | 数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,000/税込¥9,900 |
| 北海道地方 | 数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 北海道地方 | 数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 沖縄地方 | 数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 沖縄地方 | 数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥18,000/税込¥19,800 |
| 沖縄地方 | 数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,000/税込¥26,400 |
| 沖縄地方 | 数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥30,000/税込¥33,000 |
| 離島 | 数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 離島 | 数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥18,000/税込¥19,800 |
| 離島 | 数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,000/税込¥26,400 |
| 離島 | 数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥30,000/税込¥33,000 |
コンテナー の新着商品
カテゴリ























