曜日別特売

テンバコED-7

テンバコED-7 - サンコー(三甲)テンバコED-7 - サンコー(三甲)テンバコED-7 - サンコー(三甲)テンバコED-7 - サンコー(三甲)テンバコED-7 - サンコー(三甲)テンバコED-7 - サンコー(三甲)テンバコED-7 - サンコー(三甲)
種別
ED-7
材質
導電性PP
色
ブラック
容量(L)
6.4
内寸(mm)
391×239×70
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
441×279×75
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
386×233×62
嵌合商品
テンバコED-12
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
441×279×75
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
386×233×62
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67402600BK00 098923460989234667402600BK001セット(10個)
1
¥36,980
¥40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67402600BK00(名入れ) 121672551216725567402600BK00(名入れ)1セット(10個)
1
¥53,380
¥58,718(税込)
2以上
¥49,180
¥54,098(税込)
3以上
¥45,780
¥50,358(税込)
5以上
¥41,660
¥45,826(税込)
7以上
¥41,180
¥45,298(税込)
10以上
¥39,820
¥43,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744975467402600BK001個
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする