テンバコS-20
- 種別
- S-20
- 材質
- PP
- 色
- クリーム
- 容量(L)
- 24.6
- 内寸(mm)
- 600×367×114
- フタ
- なし
- 底形状
- その他
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 640×395×119
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 591×358×105
- コンテナ種類
- ベタ目
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 640×395×119
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 591×358×105
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
保管用品 の新着商品
カテゴリ




























