ポータブル冷蔵庫
どこでもひんやり体験!シチュエーションの枠を超えたポータブル冷蔵庫!
- 付属品
- TA616PL-10バッテリー、車載用充電ケーブル、バックパックショルダー、ストラップ
- 寸法(mm)
- 370×290×410
- 質量(kg)
- 10
- 容量(L)
- 20 ※16Lフレッシュチルゾーン+4L多目的収納
- 消費電力(W)
- 60
- 電源
- TA616PL-10バッテリー、12V/24Vシガーソケット
- 騒音値(dB)
- ≦35
- 冷媒の種類
- R134a
- 冷却方式
- コンプレッサー式
- 設定温度(℃)
- -20~20
- 冷媒封入量(g)
- 32
- 内容量
- 1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ




















