イチネンTASCO
コードレスエアダスター
洗浄後の水気を吹き飛ばす!
付属品
USBケーブル、ノズル
寸法(mm)
132×70×37
質量(g)
280
風量調整
4段階切替(弱・中・強・ターボ)
最大風速(m/s)
35
充電方式
USBケーブル Type-C
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82517779
STA613AT-1
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください