7090-4002 折りたたみデスク〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518321

ホワイト

7090-4002 折りたたみデスク〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518321
7090-4002 折りたたみデスク〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518321
7090-4002 折りたたみデスク〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518321
7090-4002 折りたたみデスク〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518321
7090-4002 折りたたみデスク〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518321

折りたたみデスク〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
種別ホワイト
内容量1台注文コード82518321品番7090-4002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

設置も片付けも簡単な折りたたみデスク。使う時はサッと広げてすぐに作業スペースが完成し、不要な時は折りたたんでスリムに収納できるので、限られたスペースを有効活用できます。テレワークや在宅業務用の簡易デスクとしてはもちろん、イベントや催事での臨時作業スペースとしても活躍します。アジャスター付きで床面の凹凸にも対応し、安定した使用が可能です。

用途
アジャスター付き
種別
ホワイト
材質
天板:繊維板(MDF) 塩化ビニル加工18mm厚 脚部:スチール製 エポキシ樹脂塗装
質量(kg)
7.6
耐荷重(kg)
20
寸法(cm)
90×40×72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする