丸山製作所
自走セット動噴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82519836
品番
MSV419L(10)
参考基準価格(税別)
¥481,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
自走機能により、積込みがスムーズに(前進のみ)
レバー操作により、ホースの整列巻取りが可です
仕様
動力噴霧器:MS419
質量(kg)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1155×705×1100
仕様(mm×m)
噴霧ホース/Φ10×130
燃料タンク容量(L)
3.6
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.0{50}
給水量(L/分)
30
始動方法
リコイルスタータ
定格出力(kW[PS])
3.4[4.7]
エンジン型式
GB181LN
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません