ムトウユニパック
角2 保存 120
上品なパステル調カラー封筒
用途
A4
仕様
中貼
種別
定形外
紙厚(g/m
2
)
120
紙質
上質カラー紙
寸法(横×縦)(mm)
255×35×340
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(100枚入)
内容量
1箱(100枚)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82535717
11177618
青系
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82536311
11177606
青系
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82537327
11177608
灰色系
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください