K-11069LG ドリンクサーバー フィルター付き LG パークレーン 82543907

K-11069LG ドリンクサーバー フィルター付き LG パークレーン 82543907
K-11069LG ドリンクサーバー フィルター付き LG パークレーン 82543907
K-11069LG ドリンクサーバー フィルター付き LG パークレーン 82543907
K-11069LG ドリンクサーバー フィルター付き LG パークレーン 82543907
K-11069LG ドリンクサーバー フィルター付き LG パークレーン 82543907
K-11069LG ドリンクサーバー フィルター付き LG パークレーン 82543907
K-11069LG ドリンクサーバー フィルター付き LG パークレーン 82543907
K-11069LG ドリンクサーバー フィルター付き LG パークレーン 82543907
K-11069LG ドリンクサーバー フィルター付き LG パークレーン 82543907

ドリンクサーバー フィルター付き LG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個(3.5L)
注文コード
82543907
品番
K-11069LG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

お茶やフレーバーウォーターにもおすすめ!はずせる茶こし付きのウォーターサーバーです。
冷蔵庫に入れたまま注げるので、重たい容器を持ち上げる必要がありません。
レバーを上げるだけで注げるので、お子様でも簡単にラクラク注げます。
フィルター付きなので詰まりにくく、濃くなる前にお茶パックを取り出すことも出来ます。

用途
容量3.5Lとたっぷり入るので、家族みんなで飲むことが出来ます。
材質
本体:AS樹脂(80℃/-20℃)、ふたハンドル:ポリプロピレン(100℃/-20℃)、レバーロックボタン:ABS樹脂(80℃/-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(100℃/-10℃)
色
ライトグレー
容量(L)
3.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする