曜日別特売
HM23V20 FENIX LEDヘッドライト”HM23” FENIX(フェニックス) 82580316

使用例画像2

HM23V20 FENIX LEDヘッドライト”HM23” FENIX(フェニックス) 82580316
HM23V20 FENIX LEDヘッドライト”HM23” FENIX(フェニックス) 82580316
HM23V20 FENIX LEDヘッドライト”HM23” FENIX(フェニックス) 82580316
HM23V20 FENIX LEDヘッドライト”HM23” FENIX(フェニックス) 82580316
HM23V20 FENIX LEDヘッドライト”HM23” FENIX(フェニックス) 82580316
HM23V20 FENIX LEDヘッドライト”HM23” FENIX(フェニックス) 82580316
HM23V20 FENIX LEDヘッドライト”HM23” FENIX(フェニックス) 82580316

FENIX LEDヘッドライト”HM23”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82580316
品番
HM23V20
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

コンパクトで軽く、角度調整可能な万能型ヘッドライトです。
明るさは白色ライト3段階・赤色ライト2段階に切り替え可能です。
ボディクリップとマグネットが付属いているため、取り外して懐中電灯としても使用するなど柔軟にお使いいただけます。

付属品
AA電池×1本、予備Oリング
トラスコ品番
679-6642
セット内容
ヘッドバンド、単3形アルカリ電池(1個)、予備Oリング、取扱説明書
材質
アルミニウム合金(6061-T6)
幅(mm)
73.6
高さ(mm)
36
奥行(mm)
30
保護等級
IP68
使用電池
単3形アルカリ乾電池×1本(付属)、または1.5V 14500型リチウム充電池
明るさ(Lm)
300
照射距離(m)
80
最大点灯時間
100時間
落下耐久(m)
2
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする