伝蔵
こまい縄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82552201
品番
F209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
国産の細めのわら製ロープです。
用途
地鎮祭に。
園芸、農作物の結束に。
果樹枝の誘引や結束用に。
トラスコ品番
391-9350
材質
国産100%わら
色
茶
長さ(m)
15
線径(mm)
5
注意
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。