スクリューカムクランプ

スクリューカムクランプ - スーパーツールスクリューカムクランプ - スーパーツールスクリューカムクランプ - スーパーツールスクリューカムクランプ - スーパーツール

ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。
負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。
本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途
鋼板、形鋼などの吊り上げに。
トラスコ品番
689-9697
材質
特殊鋼
幅(mm)
148
高さ(mm)
204
寸法L(mm)
148
寸法H(mm)
204
基本使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
0~30
寸法D(mm)
64
寸法H2(mm)
83
内容量
1台
注意
※SCC0.5、SCC-W(ワイド型)はタテ吊専用、ヨコ吊は不可となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82569010SCC1RF
¥48,760
¥37,980
¥41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする