曜日別特売

タテ吊クランプ(ロックハンドル式) 基本使用荷重2t

タテ吊クランプ(ロックハンドル式) 基本使用荷重2t - スーパーツールタテ吊クランプ(ロックハンドル式) 基本使用荷重2t - スーパーツールタテ吊クランプ(ロックハンドル式) 基本使用荷重2t - スーパーツールタテ吊クランプ(ロックハンドル式) 基本使用荷重2t - スーパーツールタテ吊クランプ(ロックハンドル式) 基本使用荷重2t - スーパーツール

平板の反転作業も可能です。
ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途
鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。
トラスコ品番
686-1879
材質
特殊鋼
幅(mm)
172
高さ(mm)
375
寸法L(mm)
172
寸法H(mm)
375
基本使用荷重(t)
2
クランプ範囲(mm)
0~30
寸法D(mm)
60
寸法H2(mm)
77
内容量
1台
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82580700SVC2HRF
¥86,680
¥67,980
¥74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする