曜日別特売
SVC2HRF タテ吊クランプ(ロックハンドル式) 基本使用荷重2t スーパーツール 82580700

SVC2HRF タテ吊クランプ(ロックハンドル式) 基本使用荷重2t スーパーツール 82580700
SVC2HRF タテ吊クランプ(ロックハンドル式) 基本使用荷重2t スーパーツール 82580700
SVC2HRF タテ吊クランプ(ロックハンドル式) 基本使用荷重2t スーパーツール 82580700
SVC2HRF タテ吊クランプ(ロックハンドル式) 基本使用荷重2t スーパーツール 82580700
SVC2HRF タテ吊クランプ(ロックハンドル式) 基本使用荷重2t スーパーツール 82580700

タテ吊クランプ(ロックハンドル式) 基本使用荷重2t

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82580700
品番
SVC2HRF
参考基準価格(税別)¥86,680販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

平板の反転作業も可能です。
ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途
鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。
トラスコ品番
686-1879
材質
特殊鋼
幅(mm)
172
高さ(mm)
375
寸法L(mm)
172
寸法H(mm)
375
基本使用荷重(t)
2
クランプ範囲(mm)
0~30
寸法D(mm)
60
寸法H2(mm)
77
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする