ヴェヒター 沿岸洋上向け防錆南京錠

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)66.6
内容量1個注文コード82564837品番42171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

サビに強く耐久性の高い真鍮製で70%再生プラスチックを使用したカバーにより衝撃や傷、紫外線による劣化を防ぎを防ぎます。
カバーにより外部からの浸食を防ぐことができるため、沿岸地域や海辺など、サビの発生しやすい過酷な環境でも安心してご使用いただけます。
ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。

用途
海風にさらされる沿岸地域で。
防犯、管理、保管用として。
トラスコ品番
712-9417
寸法B(mm)
66.6
寸法C(mm)
23
ツル径(Φmm)
6.3
材質
本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼、鍵:クロームメッキスチール
鍵
2本(付属)
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっております。
※必ず1本は手元に保管下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする