曜日別特売
HL45R 充電式LEDヘッドライト ”HL45R” FENIX(フェニックス) 82565729

 

HL45R 充電式LEDヘッドライト ”HL45R” FENIX(フェニックス) 82565729
HL45R 充電式LEDヘッドライト ”HL45R” FENIX(フェニックス) 82565729
HL45R 充電式LEDヘッドライト ”HL45R” FENIX(フェニックス) 82565729
HL45R 充電式LEDヘッドライト ”HL45R” FENIX(フェニックス) 82565729
HL45R 充電式LEDヘッドライト ”HL45R” FENIX(フェニックス) 82565729
HL45R 充電式LEDヘッドライト ”HL45R” FENIX(フェニックス) 82565729

充電式LEDヘッドライト ”HL45R”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82565729
品番
HL45R
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
付属品
USBコード、専用充電池(LP1900)×1個
トラスコ品番
700-3202
材質
アルミニウム合金(6061-T6)、ポリカーボネート(PC)
幅(mm)
50
色
黒
高さ(mm)
78.2
奥行(mm)
44.5
保護等級
IP66
光源
ルミナスSFT25R クールホワイトLED + OSRAM GR QSSPA1.23 レッドLED
色温度(K)
6000-6500
使用電池
専用充電池
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
1900
明るさ(Lm)
1000
照射距離(m)
220
最大点灯時間
240時間
落下耐久(m)
1
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする