曜日別特売
GVC0.5RRF 縦・横兼用吊りクランプ 基本使用荷重(縦・横):0.5t スーパーツール 82555351

使用例画像1

GVC0.5RRF 縦・横兼用吊りクランプ 基本使用荷重(縦・横):0.5t スーパーツール 82555351
GVC0.5RRF 縦・横兼用吊りクランプ 基本使用荷重(縦・横):0.5t スーパーツール 82555351
GVC0.5RRF 縦・横兼用吊りクランプ 基本使用荷重(縦・横):0.5t スーパーツール 82555351
GVC0.5RRF 縦・横兼用吊りクランプ 基本使用荷重(縦・横):0.5t スーパーツール 82555351
GVC0.5RRF 縦・横兼用吊りクランプ 基本使用荷重(縦・横):0.5t スーパーツール 82555351
GVC0.5RRF 縦・横兼用吊りクランプ 基本使用荷重(縦・横):0.5t スーパーツール 82555351
GVC0.5RRF 縦・横兼用吊りクランプ 基本使用荷重(縦・横):0.5t スーパーツール 82555351

縦・横兼用吊りクランプ 基本使用荷重(縦・横):0.5t

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82555351
品番
GVC0.5RRF
参考基準価格(税別)¥64,610販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

構造用形鋼の吊り上げ・反転作業に便利です。
平鋼板の横吊り運搬作業にも使用できます。
小型・軽量で使いやすさ抜群です。
指の掛かりやすい専用鍛造製本体のため、容易にクランプの着脱が可能です。
ばねによって常に一定の初期荷重が働き、着地してワイヤが緩んでもクランプが外れる心配がありません。
GVC0.5Rはフェイス幅100mmの形鋼にも使用可能です。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途
H形鋼などの建て方や運搬に。
トラスコ品番
689-2824
材質
特殊鋼
幅(mm)
103
高さ(mm)
229
寸法L(mm)
103
寸法H(mm)
229
基本使用荷重(t)
縦0.5、横0.5
クランプ範囲(mm)
0~20
寸法D(mm)
30
寸法H2(mm)
47
最大クランプ厚さ(mm)
20
注意
※指定容量以上では使用しないで下さい

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする