曜日別特売

縦吊りクランプ

縦吊りクランプ - スーパーツール

シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。
コンパクトで扱い易い商品です。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途
鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業に。
材質
特殊鋼
内容量
1台
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82577945SVC0.3ERF689-2811100176100176
¥37,830
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
82586345SVC1ERF689-2808130257130257
¥67,290
¥52,980
¥58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする