スーパーツール
縦吊りクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
基本使用荷重(t)
0.3
0.3
1
クランプ範囲(mm)
0~16
0~16
0~25
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82577945
品番
SVC0.3ERF
参考基準価格(税別)
¥37,830
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。
コンパクトで扱い易い商品です。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途
鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業に。
トラスコ品番
689-2811
幅(mm)
100
高さ(mm)
176
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
176
材質
特殊鋼
基本使用荷重(t)
0.3
クランプ範囲(mm)
0~16
寸法D(mm)
26
寸法H2(mm)
48
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。