HNH-50CR (170091065)HNH-50CR重量用抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 82608560

HNH-50CR (170091065)HNH-50CR重量用抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 82608560
HNH-50CR (170091065)HNH-50CR重量用抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 82608560

(170091065)HNH-50CR重量用抜き差し蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82608560
品番
HNH-50CR
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。

トラスコ品番
131-8119
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
40
全長(mm)
50
板厚(mm)
羽根:2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする