APD-KH66-BR APD-KH66-BRプラスチック空気孔 LAMP(スガツネ工業) 82623156

APD-KH66-BR APD-KH66-BRプラスチック空気孔 LAMP(スガツネ工業) 82623156
APD-KH66-BR APD-KH66-BRプラスチック空気孔 LAMP(スガツネ工業) 82623156
APD-KH66-BR APD-KH66-BRプラスチック空気孔 LAMP(スガツネ工業) 82623156
APD-KH66-BR APD-KH66-BRプラスチック空気孔 LAMP(スガツネ工業) 82623156
APD-KH66-BR APD-KH66-BRプラスチック空気孔 LAMP(スガツネ工業) 82623156
APD-KH66-BR APD-KH66-BRプラスチック空気孔 LAMP(スガツネ工業) 82623156
APD-KH66-BR APD-KH66-BRプラスチック空気孔 LAMP(スガツネ工業) 82623156
APD-KH66-BR APD-KH66-BRプラスチック空気孔 LAMP(スガツネ工業) 82623156
APD-KH66-BR APD-KH66-BRプラスチック空気孔 LAMP(スガツネ工業) 82623156

APD-KH66-BRプラスチック空気孔

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82623156
品番
APD-KH66-BR
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

空気孔と配線孔が一体になった製品です。
空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
サイズは大・中・小、カラーは5種類と豊富に取りそろえています。
(APD-KH260型のカラーは3種類です。
)

トラスコ品番
131-8859
材質
ABS樹脂、仕上:
長さ(mm)
66
色
ブラウン
高さ(mm)
28
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※APD-KH170型、APD-KH260型は接着剤を併用して取り付けてください。
※下蓋の空気流量面積は、蓋をして配線を通さない場合の値です。
※板金に取り付ける場合は、接着剤を併用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする