曜日別特売
10-267-6210 ”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82616497

10-267-6210 ”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82616497
10-267-6210 ”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82616497

”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82616497
品番
10-267-6210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。

用途
効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
トラスコ品番
633-9396
材質
本体:真鍮(クロムメッキ)
取付
相手側:G 1/4 オネジ
使用温度範囲(℃)
-5~205
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
液体
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする