空調服
”綿厚手脇下マチ付き空調服[[TMU]] KU91920”
引き裂きや摩耗、熱に強くタフな綿厚手生地を使用、耐久性が高いのが特長です。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
用途
ハードなワークシーンで。
仕様
冷却ファン:無
トラスコ品番
213-1942
色
シルバー×ダークグレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
72
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82606505
KU91920C06S5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください