”立ち襟チタン肩当半袖空調服[[TMU]] ND111”

”立ち襟チタン肩当半袖空調服[[TMU]] ND111” - 空調服

汗の気化熱利用の涼しい服です。
半袖タイプ専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。
低ランニングコストです。

用途
作業用、半袖タイプ
材質
エアコンテック(ポリエステル100%)
内容量
1着
注意
※必ずファン、ケーブル、肩当て、電源をはずして洗濯してください。
全12種類を絞り込む
色
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
タイプ
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05818010ND-111-C59-S6135-8332チャコール4L冷却ファン:35140
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818046ND-111-C06-S6135-6731シルバー4L冷却ファン:38140
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818089ND-111-C06-S4135-2005シルバーLL冷却ファン:50124
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818238ND-111-C64-S5135-0450ブルーチャコール3L冷却ファン:35132
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818290ND-111-C06-S3135-5132シルバーL冷却ファン:38120
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818378ND-111-C06-S5135-8262シルバー3L冷却ファン:44132
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818868ND-111-C66-S3135-8304シルバーチャコールL冷却ファン:42120
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818886ND-111-C59-S5135-8343チャコール3L冷却ファン:35132
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818911ND-111-C64-S3135-8325ブルーチャコールL冷却ファン:44120
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818920ND-111-C66-S2135-3519シルバーチャコールM冷却ファン:35116
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818947ND-111-C66-S4135-3611シルバーチャコールLL冷却ファン:35124
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05819008ND-111-C59-S4135-9884チャコールLL冷却ファン:44124
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする