スモークブロック

スモークブロック - 三和製作所スモークブロック - 三和製作所

公称使用時間が国内最長の20分。
緊急時に備えて、常備しやすいコンパクトサイズ。
誰でも簡単に使いこなせるワンタッチ装着。
品質保証期限:5年(アルミ袋未開封時)
(一財)日本消防設備安全センター評定合格品

仕様
【マウス&ノーズ】
セット内容
本体、取扱説明書
材質
フィルター部:耐熱・耐衝撃PE
寸法(mm)
マスク部:50×115×100、ヘッドパッド:85×190
質量(g)
360
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0581512200288434
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする