防災ずきんMT

防災ずきんMT - 三和製作所

生地・中綿は燃えにくい素材を使用。
中綿たっぷり、衝撃にも強い。
ゴムバンドは取り外し簡単。
便利な名札付き。
先生の目線から名前欄が見やすいトップの位置にあります。

材質
表地・裏地・中綿:ポリエステル100%
色
イエロー
質量(g)
360(包装資材含む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:300×60×430
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0580449100332092
¥2,200
¥2,198
¥2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする