空調服
”立ち襟肩当フルハーネス用空調服[[TMU]] NA313”
汗の気化熱利用の涼しい服です。
専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。
低ランニングコストです。
用途
作業用
材質
エアコンテック(ポリエステル100%)
色
ブルー
内容量
1着
注意
※必ずファン、ケーブル、肩当て、電源をはずして洗濯してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
タイプ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05818202
NA-313-C44-S4
135-8352
LL
冷却ファン:44
124
54
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818816
NA-313-C44-S3
134-7297
L
冷却ファン:42
120
52
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください