三和製作所
防災ずきんMT用袋
「防災ずきんMT」の収納や汚れ防止に。
防災ずきんを収納したまま学校用イスに取り付け、クッションやざぶとんに使用できます。
便利な名札付き。
材質
ポリエステル100%
質量(g)
83(包装資材含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:450×320
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05803992
00332151
ピンク
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05804080
00332152
イエロー
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください