空調服
”立ち襟チタン肩当フルハーネス用空調服[[TMU]] NA113”
汗の気化熱利用の涼しい服です。
専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。
低ランニングコストです。
生地内側にチタン加工。
用途
作業用
材質
エアコンテック(ポリエステル100%)
内容量
1着
注意
※必ずファン、ケーブル、肩当て、電源をはずして洗濯してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
タイプ
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05818622
NA-113-C66-S4
135-6678
シルバーチャコール
LL
冷却ファン:42
124
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818929
NA-113-C06-S3
135-8265
シルバー
L
冷却ファン:38
120
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818990
NA-113-C66-S3
134-7272
シルバーチャコール
L
冷却ファン:35
120
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください